Acti9 IPRD F40r Parafoudre autoprotégé 3PN In=20kA Up=1,5kV Icc=25kA

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 3
  • tension nominale AC 400 V
  • courant de décharge nominal (8/20) 20 kA

Le parafoudre débrochable Type2+3 IPRD F40r 3P+N de la gamme Acti9 est autoprotégé. il est utilisable pour les circuits jusqu'à un Icc de 25kA. Il a un niveau de protection In=20kA et Up=1,5Kv et un Imax=40kA.

 
 

Détails du produit

Ce parafoudre Acti9 iPRD F40r protège les installations de bâtiments industriels et tertiaires contre les surtensions transitoires directes et indirectes. Il s'agit d'un appareil modulaire 3P+N avec un type de classe parafoudre 2+3 avec un fusible de secours adapté aux surtensions. il offre une surveillance à distance et également une signalisation locale de face avant avec un drapeau vert lorsque l'appareil est opérationnel et avec un drapeau rouge lorsque l'appareil doit être changé. Ce parafoudre précâblé permet de remplacer rapidement les cartouches débrochables lorsqu'elles sont endommagées. Il est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Il fonctionne sur une tension de fonctionnement nominale Ue de 240 V CA sous une fréquence de 50 Hz ou 60 Hz. La tension de fonctionnement continue maximale Uc est de 300 VCA en mode différentiel (L-N) et de 305 VCA en mode commun (N-PE). Le courant de décharge nominal In est de 20 kA, avec un courant de décharge maximal Imax de 40 kA en mode de protection L-N, et de 40 kA, avec un courant de décharge maximal Imax de 65 kA en mode de protection N-PE. La tension du circuit ouvert Uoc est de 6 000 V en mode différentiel (L-N) et en mode commun (N-PE). Le niveau de protection contre les surtensions est de 1,5 kV en mode différentiel (L-N) et en mode commun (N-PE). Il est clipsé sur le rail DIN. Les dimensions sont (l) 72 mm x (H) 105 mm x (P) 70 mm. Le poids est de 478 g. Le degré de protection IP est IP20. La température de fonctionnement est comprise entre -40 et +85 °C. Ce produit est conforme à la norme EN 61643-11 avec les modifications 2011, 2012 et A11:2018.

ACTI9 iPRD/PRD

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

ACTI9 iPRD/PRD

Multiple de vente

1

Code Douane

85363030

Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique

Up

1.5 kV

taille (DIN)

4 TE

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

3

avec contact de signalisation à distance

Oui

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

résistance de court-circuit (Isccr)

25 kA

courant de choc de décharge max. (8/20)

40 kA

schéma de liaison TN-C-S

Non

autre schéma de liaison

Non

schéma de liaison TT

Oui

schéma de liaison TN-S

Oui

schéma de liaison N-C

Non

schéma de liaison TN

Non

Schéma de liaison IT

Non

section de conducteur flexible max. (fil fin)

25 mm²

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

35 mm²

Interchangeable

Oui

niveau de protection N-PE

1.5 kV

Classe de protection (IP)

IP20

signalisation au niveau de l'appareil

optique

niveau de protection L-N

1.5 kV

classe d'essai type 2

Oui

tension nominale AC

400 V

courant de décharge nominal (8/20)

20 kA

tension max de régime permanent

300 V

sans courant de fuite

Non

protection intégrée contre les courts-circuits

Oui

schéma de liaison

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.