Fiche de rechange T2 - N/PE (schéma TT)

Main media

VALVETRAB - Fiche de rechange Type 2 - N/PE (schéma TT)

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85363010

Parafoudre pour système d'alimentation électrique

Interchangeable

Non

niveau de protection N-PE

1.5 kV

signalisation au niveau de l'appareil

optique

tension nominale AC

230 V

courant de décharge nominal (8/20)

20 kA

tension max de régime permanent

260 V

Up

1 kV

taille (DIN)

1 TE

avec contact de signalisation à distance

Non

Type de pose

sur élément de base

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.