parafoudre tétrapolaire fusible intégré, Uc 275V In 5kA,sans TS, Isccr 4,5kA

Main media

Caractéristiques principales

  • tension nominale AC 230 V
  • courant de décharge nominal (8/20) 5 kA
  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4

Parafoudre modulaire tétrapolaire avec fusible intégré, Uc 275V, In 5kA, Imax 15kA avec TS, Isccr 4,5kA, pour application habitat ou analogue

 
 

Détails du produit

Parafoudre type 2+3 tétrapolaire avec déconnecteur associé intégré.
Adapté à la protection de tête dans les installations domestiques ou analogue et à la protection de proximité des équipements sensibles.
Compact et simple d'installation, pas de déconnecteur associé à ajouter.
Parafoudres type 1 pour installations équipées de paratonnerre.

VARIO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

VARIO

Multiple de vente

1

Code Douane

85363030

Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique

courant de choc de décharge max. (8/20)

15 kA

schéma de liaison TN-C-S

Oui

résistance de court-circuit (Isccr)

4.5 kA

schéma de liaison TT

Oui

schéma de liaison N-C

Oui

schéma de liaison TN-S

Oui

schéma de liaison TN

Oui

Schéma de liaison IT

Non

section de conducteur flexible max. (fil fin)

25 mm²

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

25 mm²

Interchangeable

Oui

niveau de protection N-PE

1 kV

Classe de protection (IP)

IP20

signalisation au niveau de l'appareil

optique

tension nominale AC

230 V

niveau de protection L-N

1 kV

classe d'essai type 2

Oui

courant de décharge nominal (8/20)

5 kA

Up

1 kV

taille (DIN)

4 TE

tension max de régime permanent

275 V

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

avec contact de signalisation à distance

Non

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.