Fusible PV gPV 1250VDC IEC 1250VDC UL 2XL 200A Couteaux pleins Clip

Main media

Caractéristiques principales

  • finition du voyant indicateur percuteur
  • classe de fonctionnement gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
  • Calibre 200 A

Fusible photovoltaïque gPV 1250VDC IEC 1250VDC UL Taille 2XL 200A Avec Couteaux pleins Pour Clip

 
 

Détails du produit


La série de fusibles photovoltaïques (PV) Mersen HP12NH a été conçue et dessinée spécialement pour la protection des installations PV.
Les fusibles photovoltaïques Helio-Protection® HP12NH sont conçus pour la protection des câbles dans les PV group of chains lorsqu'un court-circuit survient sur un panneau (main fuse category).
Cette série de fusibles HelioProtection® fait partie de notre gamme mondiale de fusibles dédiés au PV.
Ces fusibles sont de type gPV et en accord avec les normes IEC 60269-6 et UL 2579 PV.
Ils sont disponibles en versions couteaux pleins et montage direct.

Helioprotection® hp12nhxl, fusibles photovoltaïques gpv 1250 vdc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fusible à couteau

taille de fusible selon IEC 60269

2XL

languettes métalliques isolées (IMGL)

Non

dissipation thermique sous courant nominal

40 W

tension de fonctionnement CC

1250 V

finition du voyant indicateur

percuteur

classe de fonctionnement

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

Calibre

200 A

Type de tension

DC

Info produit

Gamme

Helioprotection® hp12nhxl, fusibles photovoltaïques gpv 1250 vdc

Multiple de vente

1

Code Douane

85351000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.