Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Disjoncteur Modulaire Tertiaire/Indus. - Série S200M - 2P - 230V/400VAC -63A - Courbe Z - Pouvoir de coupure Icn 10000A / Icu 15kA - Raccordement vis/vis - Peignable- Largeur 2 modules-IEC/EN 60898-1 - IEC/EN 60947-2 - UL 1077
Disjoncteur série S200M – de 1 à 4 Pôles - 230V / 400V AC - Pouvoir de coupure nominal Icn. 10kA selon EN 60891-1 et Icu de 15kA selon EN 60947-2- pour un courant nominal In de 0,5 à 63A, courbes de déclenchement nombreuses (B, C, D, K, Z). Les doubles bornes à cage de 35mm2 / 10mm2 facilitent le raccordement des câbles et la barrette de pontage à l'arrière. Raccordement Haut/Bas : Vis – Ressort de fixation arrière sur Rail DIN pour un montage et retrait facile du disjoncteur – Trou à vis large pour les tournevis avec isolant. Le disjoncteur peut ainsi se monter dans n'importe quelle position. L'indicateur réel de la position des contacts en face avant du S200M assure une meilleure sécurité en cas d'intervention de dépannage. Toutes les impressions sur les disjoncteurs S200M (certifications, identifications, schémas, QR Code...) sont réalisées au laser, assurant un marquage résistant aux rayures et au solvant. Cela facilite ainsi le remplacement ou la maintenance des produits. Les disjoncteurs sont conformes aux normes IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, CSA 22.2 No.235, UL1077 et certifiés NF et CE. Ils répondent aux exigences des applications Tertiaire, Industrielles et OEM's. Les disjoncteurs S200M sont compatibles avec tous les accessoires de la gamme System pro M compact®, dont les peignes d'alimentation PS, les Blocs Différentiels DDA200 et les Interrupteurs Différentiels F200.
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 400 V
nombre de pôles (total)
produits auxiliaires associables
montage encastré
Température ambiante en fonctionnement
Section de conducteur connectable multifilaire
Section de raccordement cable rigide
pôle neutre sectionné simultanément
nombre de pôles protégés
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
largeur en nombre de modules
Degré de pollution
catégorie de surtension
classe de limitation d'énergie (I²t)
tension d'isolement assignée (Ui)
Courbe
Fréquence
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
Type de tension
Multiple de vente