Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ComPacT INS - interrupteur sectionneur Interpact INS125 3P 125 A - type de réseau : CC, CA - fréquence du réseau 50/60 Hz - tension assignée d'isolement : 750 V CA 50/60 Hz - tension assignée d'emploi : 125 V CC - 690 V CA 50/60 Hz
Ce ComPacT INS125 est un interrupteur-sectionneur non automatique 3P à commande rotative noire. Il convient pour l'isolement avec indication de contact positif, tel que défini par les normes IEC 60947-1 et IEC60947-3. Le courant de fonctionnement est de 125 A à 415 VCA dans les catégories AC22A et AC23A. La tension nominale est de 690 VCA 50/60 Hz ou 125 VCC. La commande rotative noire est conçue pour offrir un fonctionnement facile et des performances élevées en cas d'interruption des courants. ComPacT INS125 est un dispositif de niveau d'isolation de classe II en face avant selon la norme CEI 60664.
Les interrupteurs-sectionneurs Interpact INS/INV réalisent la commande et le sectionnement des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels.
Compact ins
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
finition de l'inverseur
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
type de construction de l'appareil
déclencheur voltmétrique en option
avec câblage prémonté
commande motorisée en option
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
adapté à un montage intermédiaire
adapté à un montage en distributeur
adapté à une fixation frontale centrale
adapté à une fixation frontale à 4 trous
couleur de l'élément d'actionnement
courant nominal de courte durée admissible Icw
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
finition interrupteur de maintenance/réparation
finition interrupteur de sécurité
finition interrupteur général
Finition de l'élément d'actionnement
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Type de raccordement du circuit principal
commande motorisée intégrée
verrouillable
nombre d'interrupteurs
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Indice de protection (IP), face avant
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Profondeur
Hauteur
Largeur