Centrale de mesure modulaire UMG 103-CBM - tétra sans - RS485 Modbus - Principal

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles quatre conducteurs
  • Modèle type transformateur de mesure
  • Type de pose DRA (DIN-rail adapter)

Centrale de mesure modulaire UMG 103-CBM - tétra sans affichage - RS485 Modbus - Principales grandeurs électriques - Harmoniques rang 25

 
 

Détails du produit

Est compacte pour une architecture maître-esclave (Communicante RS485 (Modbus), Harmoniques V/A : 1-25, Idéale pour les data centers ou dans un environnement machine)
Gamme de centrales de mesure pour le suivi des consommation et de la qualité du réseau électrique dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, automobile, agroalimentaire, data center, bancaire)Ultra performant, elles permettent de mesurer avec une grande précision l ensemble des paramètres du réseau (Actif, réactif, produit consommé, harmoniques, THD-V, transitoires, micro coupures'), d'enregistrer les valeurs sur une période donnée et de communiquer ces informations. (Modbus, Mbus, Ethernet, Profibus, Profinet, BACnet...)

Janitza

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil de mesure combiné

avec interface de communication M-Bus

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS

Non

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22

0.5S

Type de pôles

quatre conducteurs

sortie d'impulsion

sans

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

appareil de mesure de la puissance effective

Oui

voltmètre

Oui

fréquencemètre

Oui

varmètre

Oui

ampèremètre

Oui

nombre de ports Ethernet

0

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

mesure des harmoniques

Oui

courant maximal (Imax)

5000 A

Modèle type

transformateur de mesure

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Gamme

Janitza

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.