C11 Ph 40A Steel Mid

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 40 A
  • Type de pôles monophasé
  • courant maximal (Imax) 40 A

Compteur C11 Monophase Mesure Directe 40A Steel Mid - afficheur LCD pour la consommation d'énergie avec LED de signalisation - sortie impulsion - tension1x230 V AC- précision Classe B - 1 modules - Certification MID.

 
 

Détails du produit

Compteurs compacts de base pour une utilisation dans des applications résidentielles pour des maisons unifamiliales ou multifamiliales ou dans des applications autonomes. À utiliser dans un système à quatre fils. Le compteur a des valeurs d'instrumentation. Connexion directe monophasée pour énergie active. Une sortie pour impulsions ou alarme, etc. Classe de précision 1.0 (ou B pour les compteurs MID). Les compteurs sont approuvés CEI + approuvés MID et vérifiés. 1000 imp / kWh.

Spécificités techniques

Compteur électronique

Degré de protection (NEMA)

autre

tension nominale (Un) N-L

230...240 V

avec code de blocage

Non

courant nominal (In)

40 A

signature EDL40

Non

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

monophasé

classe de précision

B

taux d'impulsion

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'impulsion

S0

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

étalonné

Oui

blocage de retour

Oui

sortie d'impulsion

électrique

type de tarif

tarif simple

type d'énergie

puissance active

type d'interface

sans

Classe de protection (IP)

IP20

nombre de positions

6

largeur en nombre de modules

1

fréquence

50...60 Hz

type de compteur

électronique

courant maximal (Imax)

40 A

Modèle type

mesure directe

type d'affichage

numérique

adapté à

achat

Profondeur

65 mm

Hauteur

26.5 mm

Largeur

17.5 mm

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.