Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-101CA Tore Fermé largeur 18MM

Main media

Capteur de courant pour mesure AC ou DC, précision 0,5% pleine echelle, connexion sur cable plat ABB via connecteur .Fixation du capteur directement sur le câble via un colier de serrage isolant .

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303900

Transducteur de courant

fréquence du courant assigné

50 Hz

avec sortie de commutation

Non

finition de la solution analogique

autre

fonction de configuration intégrée

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.