Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-201S8 Tore Fermé largeur 25MM

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné primaire In 80 A

Capteur de courant pour mesure AC ou DC, précision 0,5% pleine echelle, connexion sur cable plat ABB via connecteur. Utilisation sur disjoncteur ABB S800

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303900

Transformateur pour applications Industrielles

étalonné

Oui

fixation par encliquetage

Non

courant assigné primaire In

80 A

diamètre d'ouverture

15 mm

consommation d'énergie

0.27 W

avec barre en cuivre

Non

nombre d'entrées primaires

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.