Centrale de Mesure - 96x96 mm- raccordement via TI - Modbus RS485

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles trois conducteurs/quatre conducteurs
  • Type de pose montage frontal

Centrale de Mesure - 96x96 mm- raccordement via TI - Modbus RS485 - Mesure les principales grandeurs électriques d'un réseau monophasé ou triphasé - connexion via transformateurs de courant (TI)

 
 

Détails du produit

Dimensions :
. Dispositif : 96x96 mm avec écran LCD rétroéclairé
. Découpe de montage : 92x92 mm
Alimentation auxiliaire : Auto-alimenté par les prises de tension (bornes V1-N)
Intensités nominales :
. Intensité nominale : 5A (par transformateur de courant externe x/5A)
. Intensité maximum : Imax: 1,2 In = 6A
Tensions nominales d'insertion :
. Un : 80÷500 V~ (phase/phase)
. Un *: 50÷290 V~ (phase/neutre)
Fréquence nominale :
. Fn : 50 Hz
. Variation admissible : 45 ÷ 65 Hz
Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d'énergie. Ils affichent la consommation d'énergie du circuit mesuré ainsi que d'autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l'énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l'installation. Elles surveillent la qualité de l'énergie par l'analyse des harmoniques et la mesure de l'énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d'énergie, en vue d'optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.

Emdx3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil de mesure combiné

écran déporté

Non

avec interface de communication M-Bus

Non

avec interface de communication KNX

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log)

Non

avec signature firmware

Non

compteur d'impulsions

Non

fréquencemètre

Oui

compte-tours

Non

varmètre

Oui

ampèremètre

Oui

indice de protection (IP), face avant

autre

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

Type de tension d'alimentation

AC

angle de phase (cos phi)

Non

puissance apparente

Oui

facteur de puissance cos phi

Oui

mesure des harmoniques

Non

courant maximal (Imax)

6 A

écran

LCD

mémoire de valeur mesurée

Oui

avec journal d'audit (audit log)

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet

Non

nombre d'entrées de mesure du courant

3

nombre d'entrées de mesure de tension

3

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23

autre

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22

autre

plage de mesure de la fréquence

45...65 Hz

courant nominal (In)

5 A

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

trois conducteurs/quatre conducteurs

sortie d'impulsion

électrique

étalonné

Oui

adapté à une prise RJ

Non

tension d'alimentation CA 60 Hz

100...240 V

tension d'alimentation CA 50 Hz

100...240 V

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

section de raccordement cable rigide

2.5...6 mm²

avec interface de communication RS-485

Oui

appareil de mesure de la puissance effective

Oui

voltmètre

Oui

Profondeur

62 mm

Hauteur

96 mm

Largeur

96 mm

Type de pose

montage frontal

Info produit

Gamme

Emdx3

Multiple de vente

1

Code Douane

90309000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.