Compteur d'énergie multi-mesures monophasé 100A direct - Communication Modbus

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles monophasé
  • courant maximal (Imax) 100 A

Compteur monophasé multimesure direct 100A . Classe de précision énergie active 0,5S. Communication Modbus et impulsions, boitier largeur 2 modules, plombable. Logiciel de supervision inclus.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

monophasé

classe de précision

B

type d'impulsion

S0

sortie d'impulsion

électrique

type de tarif

tarif simple

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

type d'interface

modbus

type de compteur

électronique

largeur en nombre de modules

2

tension nominale (Un) N-L

220...240 V

courant maximal (Imax)

100 A

fréquence

50...60 Hz

type d'affichage

numérique

adapté à

achat/livraison

Modèle type

mesure directe

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90283090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.