Compteur monophasé multimesure 100A sur TC fourni. Com Wifi et appli smartphone.

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles monophasé
  • courant maximal (Imax) 100 A

Compteur monophasé multimesure 100A /TC avec communication WIFI et relais intégré 8A/250v pilotable en fonction relais de seuil ou horloge. Livré avec un TC ouvrant 100A D=16mm. Boitier largeur 1 module.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

monophasé

classe de précision

B

type d'impulsion

S0

type de tarif

tarif simple

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

type d'interface

autre

type de compteur

électronique

sortie d'impulsion

électrique

largeur en nombre de modules

1

courant maximal (Imax)

100 A

fréquence

50...60 Hz

type d'affichage

numérique

adapté à

achat/livraison

Modèle type

transformateur de mesure

tension nominale (Un) N-L

220...240 V

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90283090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.