Compteur électrique agrée EDF - Monophasé 90 A - Tarif bleu 175 Hz plein taux co

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles monophasé
  • courant maximal (Imax) 90 A
ICON

Compteur électrique agrée EDF - Monophasé 90 A - Tarif bleu 175 Hz plein taux conforme ENEDIS Certifié MID ZCD126.01 relais de sortie affecté à C1 - Programme EAU CHAUDE SANITAIRE ref 614174030

 
 

Détails du produit

Compteur électrique monophasé mesure directe pour la sous facturation (90 A, Affichage LCD, Certifié MID, HP/HC, TEMPO, EJP)
Gamme EDF de compteurs électriques pour le comptage ou le sous comptage tout particulièrement adapté à la sous facturation d électricité. Ils détectent automatiquement les changements tarifaire et peuvent être utilisés en simple tarif, HP/HC, EJP ou TEMPO. Ils sont certifiés MID pour la facturation d électricité.

Eline

Spécificités techniques

Compteur électronique

Type de pôles

monophasé

sortie d'impulsion

sans

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

type de tarif

multitarif

type d'interface

sans

courant maximal (Imax)

90 A

Modèle type

mesure directe

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Eline

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.