Passerelle impulsionnelle 2 voies

Main media

Détails du produit

Passerelle impulsionnelle 2 voies pour compter d'autres énergies, en complément d'un afficheur modulaire EC450.
Les afficheurs RT2012 permettent d'afficher la consommation des différents circuits de consommateurs d'un logement par usage afin de respecter la RT2012.
L'affichage se fait sur l'écran du gestionnaire, installé dans le tableau électrique ;
Ils permettent de récupérer les consommations des installations électriques uniquement.
Associés à un boitier d'affichage en ambiance, ils peuvent également permettre de gérer le chauffage électrique du bâtiment.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Ec4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90289090

Gamme

Ec4

Passerelle de données de consommation d'énergie

largeur boîtier

87.5 mm

interfaces de réception de données

autre

interfaces de transmission de données

autre

types d'énergie primaire

autre

nombre maximal de compteurs

2

adapté à la classe de protection (IP)

IP44

Type de pose

saillie

tension nominale

24 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.