Compteur électrique modulaire - Multifonction - Tri/tetra - Rogowski ou TC 333mV

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles trois conducteurs/quatre conducteurs
  • courant maximal (Imax) 6000 A

Compteur électrique modulaire - Multifonction - Tri/tetra - Pour sonde Rogowski ou TC 333mV - RS485 Modbus

 
 

Détails du produit

Compteur électrique triphaés/tétra communication RS485 Modbus pour sonde Rogowski (entrée 1 A) pour le sous comptage (Affichage LCD)
Gamme de compteurs électriques performants pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Campings, marinas, bornes de recharge, pompes à chaleur, solaire, éolien) Simples d'utilisation, ils permettent de mesurer du monophasé comme du triphasé. Certains modèles sont certifiés MID pour la facturation de l électricité.

Sline

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

Type de pôles

trois conducteurs/quatre conducteurs

sortie d'impulsion

sans

type de tarif

tarif simple

courant maximal (Imax)

6000 A

Modèle type

transformateur de mesure

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

homologation

national

type d'interface

modbus

Info produit

Gamme

Sline

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.