TC ouvrant à clip 200/5A - Classe de précision 1 - Ouverture D= 24 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné secondaire 5 A
  • Modèle type transformateur de mesure de courant traversant
  • courant assigné primaire In 200 A

Transformateur de courant monophasé ouvrant à clip - Courant primaire 200A, secondaire 5A - Fixation sur cable ou barre - Ouverture D= 24 mm - Classe de précision 1.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85043180

Transformateur pour applications Industrielles

raccord secondaire

raccordement à vis

classe de précision

1

avec protection contre les contacts accidentels

Oui

courant assigné secondaire

5 A

puissance apparente nominale secondaire

1.5 VA

diamètre d'ouverture

24 mm

Modèle type

transformateur de mesure de courant traversant

fixation par encliquetage

Non

courant assigné primaire In

200 A

nombre d'entrées primaires

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.