Transformateur Intensité ouvrant CLIP - 50/1 A - Fam ECS16 - 16 mm - Cl 1 - 0,2

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné secondaire 1 A
  • courant assigné primaire In 50 A
  • Modèle type transformateur de mesure de courant traversant

Transformateur d'Intensité ouvrant CLIP - 50/1 A - Famille ECS16 - Diamètre 16 mm - Classe 1 - 0,2 VA - Longueur fil : 3 mètres

 
 

Détails du produit

Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant (CLIP) est traversant avec un de passage de 16 x 16 mm. Il est particulièrement utilisé sur des installations difficilement démontables. Courant primaire 50 A et courant secondaire 1 A, il est de classe 1 et a une puissance de 0.2 VA.
Gamme de transformateurs de courant ouvrants CLIP pour des intensités primaires de 50 à 1000 A pour des dimensions allant jusqu à 90 X 50 mm. Ces transformateurs de courant étant ouvrants et peu encombrants, ils sont surtout adaptés à des installations difficilement démontables.

Bobiclip

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bobiclip

Multiple de vente

1

Transformateur pour applications Industrielles

largeur de l'ouverture

16...16 mm

hauteur de l'ouverture

16...16 mm

classe de précision

1

courant assigné secondaire

1 A

puissance apparente nominale secondaire

0.2 VA

courant assigné primaire In

50 A

diamètre d'ouverture

16 mm

Modèle type

transformateur de mesure de courant traversant

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.