Transformateur Intensité ouvrant CLIP - 600/5A - Fam ECS36 - 36 mm - Cl 0,5 - 5

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné secondaire 5 A
  • courant assigné primaire In 600 A
  • Modèle type transformateur de mesure de courant traversant

Transformateur d'Intensité ouvrant CLIP - 600/5A - Famille ECS36 - Diamètre 36 mm - Classe 0,5 - 5 VA - Longueur fil : 3 mètres

 
 

Détails du produit

Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant (CLIP) est traversant avec un de passage de 35.7 x 35.7 mm. Il est particulièrement utilisé sur des installations difficilement démontables. Courant primaire 600 A et courant secondaire 5 A, il est de classe 0.5 et a une puissance de 5 VA.
Gamme de transformateurs de courant ouvrants CLIP pour des intensités primaires de 50 à 1000 A pour des dimensions allant jusqu à 90 X 50 mm. Ces transformateurs de courant étant ouvrants et peu encombrants, ils sont surtout adaptés à des installations difficilement démontables.

Bobiclip

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bobiclip

Multiple de vente

1

Transformateur pour applications Industrielles

largeur de l'ouverture

35.7...35.7 mm

hauteur de l'ouverture

35.7...35.7 mm

classe de précision

0.5

courant assigné secondaire

5 A

puissance apparente nominale secondaire

5 VA

courant assigné primaire In

600 A

diamètre d'ouverture

35.7 mm

Modèle type

transformateur de mesure de courant traversant

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.