EV One Business - MID - Wi-Fi - Triphasée 22 kW Shutter - Noire

Main media

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation triphasé
  • puissance max. par point de chargement 22 kW
  • nombre de points de chargement 1

EV One Business - MID - Wi-Fi - RFID - Triphasée 22 kW Shutter - Protections Intégrées - Option Recharge Solaire - Noire

 
 

Détails du produit

Borne de recharge EV One Business triphasée, 22 kW avec prise Shutter Type 2, gris anthracite

Économisez jusqu'à 50 % sur la recharge de votre flotte grâce à nos bornes de recharge intelligentes. L'IA de Smappee s'adapte aux tarifs les plus bas du réseau et exploite les prévisions solaires et le changement dynamique des phases pour maximiser la recharge avec de l'énergie solaire gratuite. Au-delà de l'efficacité en termes de coûts, Smappee offre la protection antisurcharge pour tirer un trait sur les risques de disjonction. Le Smappee Dashboard simplifie la gestion des recharges en vous mettant aux commandes et les mises à jour en direct vous garantissent des bornes toujours à la pointe de l'optimisation.

Ev one business

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ev one business

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Station de charge véhicule électrique

exécution raccord côté installation

triphasé

utilisation et configuration via application mobile

Oui

convient pour une charge dynamique

Oui

gestion intégrée de la charge statique

Oui

backend compris dans la livraison

Oui

compteur électrique compatible avec directive MID

Oui

mise réseau via LAN

Oui

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge

Oui

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)

1.6

export de l'historique de charge

Oui

Plug & Charge selon ISO 15118

Oui

avec interrupteur à clé

Non

détection de soudure du contacteur

Non

standard radio 5G

Non

détection de courant résiduel DC

Oui

connectable via Wi-Fi

Oui

NFC (Near Field Communication)

Non

avec compteur d'énergie

Oui

avec lecteur de carte RFID intégré

Oui

avec disjoncteur de protection

Non

nombre de prises de charge type 2

1

nombre de coupleurs de charge type 2

1

puissance max. par point de chargement

22 kW

nombre d'interrupteurs différentiels type A

1

nombre de points de chargement

1

Classe de protection (IP)

IP54

fréquence

50/60 Hz

IK

IK10

section de conducteur connectable

10...10 mm²

tension d'entrée

400...400 V

puissance de raccordement nominale

22 kW

Matière

aluminium

Largeur

120 mm

avec affichage

Non

Profondeur

120 mm

Hauteur

1100 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.