MySmartCharger, la borne qui vous récompense chaque week-end (1,4-7,4 kW)

Main media

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation monophasé

MyCharger, la borne qui vous récompense chaque week-end - Borne connectée, solaire, rapide et intelligente - Monophasée - Puissance de charge de 1,4 à 7,4kW - Prise T2S - IEC62196-2 - IP 65 - 2 badges RFID inclus

 
 

Détails du produit

Mycharger la seule borne qui récompense vos clients chaque week-end pour rouler
- Recharge intelligente, solaire et rapide
- Suivi de vos recharges
- Récompense à chaque recharge le week-end
Compatibilité accrue avec les panneaux solaires
- Mode de recharge solaire pour augmenter l'autoconsommation et utiliser l'énergie excédentaire
- Chaque week-end vos recharges solaires vous récompensent jusqu'à 4€ par recharge grâce à l'offre MySmartCharger?: 10ctsTTC/kWh autoconsommé par votre borne MyCharger
- mylight150 assure votre fourniture d'électricité
- Un mode de charge «rapide» qui charge au plus vite votre véhicule, en prenant en compte votre électricité disponible.
- Badge RFID inclus, pour lancer les recharges directement sur la borne
Borne de recharge connectée
- Communication sécurisée avec l'application mylight150 App
- Pilotage et programmation à distance
- Historique de consommation, et économies disponibles dans votre espace
Prérequis :
- Prévoir un disjoncteur différentiel 40A 30mA Type A par borne de recharge OU Inter diff 40A 30mA Type A + Disjoncteur 40A courbe C
- Section des câbles : 10mm² - Obligatoire depuis le TGBT vers les bornes?
- Prévoir un câble ethernet par borne (RJ45)
- Coffret intelligent mylight150
Important
- Compatibilité : toutes installations monophasées. Attention : pas d'installation triphasée
- Incompatibilité à date avec nos coffrets UPM

MyCharger la seule borne qui récompense vos clients chaque week-end pour rouler
- Recharge intelligente, solaire et rapide
- Suivi de vos recharges
- Récompense à chaque recharge le week-end
Compatibilité accrue avec les panneaux solaires
- Mode de recharge solaire pour augmenter l'autoconsommation et utiliser l'énergie excédentaire
- Chaque week-end vos recharges solaires vous récompensent jusqu'à 4€ par recharge grâce à l'offre MySmartCharger?: 10ctsTTC/kWh autoconsommé
- Mylight150 assure votre fourniture d'électricité.
- Un mode de charge «?rapide?» qui charge au plus vite votre véhicule, en prenant en compte votre électricité disponible.
- Badge RFID inclus, pour lancer les recharges directement sur la borne
Borne de recharge connectée
- Communication sécurisée avec l'application mylight150 App
- Pilotage et programmation à distance
- Historique de consommation, et économies disponibles dans votre espace

Mysmartcharger

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Mysmartcharger

Station de charge véhicule électrique

exécution raccord côté installation

monophasé

nombre d'interrupteurs différentiels type B

0

nombre d'interrupteurs différentiels type A

0

Classe de protection (IP)

IP65

Profondeur

140 mm

Hauteur

410 mm

Largeur

260 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.