Borne de recharge rapide Eaton Green Motion DC 22kW, Com RJ45 + 4G, RFID, CCS

Main media

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation triphasé
  • puissance max. par point de chargement 22 kW
  • nombre de points de chargement 1

Borne de recharge rapide Green motion Eaton DC 22kW, Com RJ45 + 4G, RFID, CCS, OCPP 1.6J, IK10, Advenir, Garantie 2 ans

 
 

Détails du produit

Green motion dc 22

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044060

Gamme

Green motion dc 22

Station de charge véhicule électrique

conforme à la législation sur l'étalonnage

Non

exécution raccord côté installation

triphasé

utilisation et configuration via application mobile

Non

backend compris dans la livraison

Non

convient pour une charge dynamique

Non

gestion intégrée de la charge statique

Non

compteur électrique compatible avec directive MID

Non

mise réseau via LAN

Non

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge

Non

mise en réseau comme extension

Non

Plug & Charge selon ISO 15118

Non

export de l'historique de charge

Non

avec interrupteur à clé

Non

détection de soudure du contacteur

Non

détection de courant résiduel DC

Non

mise en réseau en maître

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

longueur du câble de charge

5 m

NFC (Near Field Communication)

Non

avec lecteur de carte RFID intégré

Non

compatible IFTTT

Non

avec disjoncteur de protection

Non

avec compteur d'énergie

Non

nombre de prises de courant domestiques

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de prises de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

1

nombre de coupleurs de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 1

0

puissance max. par point de chargement

22 kW

nombre d'interrupteurs différentiels type B

0

nombre d'interrupteurs différentiels type A

0

avec boîte de raccordement domestique

Non

nombre de points de chargement

1

nombre de prises CEE

1

Classe de protection (IP)

IP54

IK

IK10

puissance de raccordement nominale

22 kW

Matière

acier

avec affichage

Oui

Profondeur

265 mm

Hauteur

520 mm

Largeur

630 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.