Borne recharge VE double tertiaire DC 60KW 2xCCS2 160A + DC MID RFID IP55 IK10

Main media

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation triphasé
  • puissance max. par point de chargement 60 kW
  • nombre de points de chargement 2

Borne de recharge VE double tertiaire DC 60KW 2xCCS2 160A + DC MID RFID IP55 IK10. 30 kW x2 en simultané. Webserver intégré pour mise en service facilité. Ecran de 10 pouces. 4 boutons poussoirs. Tension de sortie max 1000 VDC.

 
 

Détails du produit

Borne de recharge 60 kW - 160A
Peut charger deux voitures en simultané à 30 kW chacune (80A)
IP 55 / IK 10
Ecran de 10 pouces avec 4 boutons poussoirs
RFID
Tension de charge jusqu'à 1000 VDC
Compteur DC MID
Webserver intégré pour mise en service facilité, pas d'application à télécharger
Compatible avec les bornes AC DUO pour faire du LoadBalancing dynamique

Green motion dc 60

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044060

Gamme

Green motion dc 60

Station de charge véhicule électrique

conforme à la législation sur l'étalonnage

Oui

exécution raccord côté installation

triphasé

utilisation et configuration via application mobile

Oui

backend compris dans la livraison

Non

convient pour une charge dynamique

Oui

gestion intégrée de la charge statique

Oui

compteur électrique compatible avec directive MID

Oui

mise réseau via LAN

Oui

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge

Oui

mise en réseau comme extension

Non

Plug & Charge selon ISO 15118

Oui

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)

1.6

export de l'historique de charge

Oui

avec interrupteur à clé

Oui

détection de soudure du contacteur

Oui

détection de courant résiduel DC

Non

mise en réseau en maître

Oui

standard radio 5G

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

longueur du câble de charge

5 m

connectable via Wi-Fi

Oui

NFC (Near Field Communication)

Non

avec lecteur de carte RFID intégré

Oui

compatible IFTTT

Non

avec disjoncteur de protection

Non

avec compteur d'énergie

Oui

nombre de prises de courant domestiques

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de prises de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

2

nombre de coupleurs de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 1

0

puissance max. par point de chargement

60 kW

nombre d'interrupteurs différentiels type B

0

nombre d'interrupteurs différentiels type A

2

avec boîte de raccordement domestique

Non

nombre de points de chargement

2

section de conducteur connectable

25...50 mm²

courant de sortie max. CC

160 A

tension de sortie CC

150...1000 V

nombre de prises CEE

0

Classe de protection (IP)

IP55

fréquence

50/60 Hz

IK

IK10

tension d'entrée

350...530 V

puissance de raccordement nominale

64 kW

Matière

acier

avec affichage

Oui

Profondeur

260 mm

Hauteur

1830 mm

Largeur

760 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.