ParkTotem 7 équipement complémentaire prise gauche

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance max. par point de chargement 7.4 kW
  • nombre de points de chargement 1
ICON

Totem de la gamme ParkTotem destiné à être utilisé sur des places groupées par 2 ou 4. Equipement complémentaire permettant une association avec un précédent totem BASE. Intègre un point de charge 7,4 kVA avec prise Type 2S à gauche.

 
 

Détails du produit

Ensemble tout en un intégrant le point de livraison du GRD et le point de recharge.
La gamme PARK ELEC est une offre complète pour l'alimentation des parkings dans le cadre du déploiement des véhicules électriques.

Park elec

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Gamme

Park elec

Station de charge véhicule électrique

nombre de prises de charge type 2

1

puissance max. par point de chargement

7.4 kW

nombre d'interrupteurs différentiels type A

1

nombre de points de chargement

1

Classe de protection (IP)

IP55

IK

IK10

Matière

acier

profondeur

200 mm

hauteur

1250 mm

largeur

450 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.