EVlink - EcoStruxur EV Charging Expert- 100 bornes en mode dynamique

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de charge 2.5 A
  • nombre max. de points de chargement commandables 200
  • avec interface de communication Oui

Evlink - EcoStruxure EV Charging Expert- Système de gestion de charge - 100 bornes en mode dynamique - 200 points de charge

 
 

Détails du produit

Ce système de gestion de charge permet de répartir la puissance disponible en temps réel entre les 100 bornes de recharge. Il s'installe ans le tableau électrique dédié aux bornes de véhicules électriques. La référence se compose du boitier et de la visserie pour installation sur un rack si nécessaire. EcoStruxure EV Charging Expert fonctionne avec toutes les bornes Pro AC et DC ainsi qu'avec Schneider Charge Pro.
L'utilisation d'un véhicule électrique nécessite de disposer de points de recharge sûre et simple. Fonction de l'endroit a équiper, ils permettent une utilisation privée ou partagée qui nécessitant un contrôle d'accès. De plus, les offres actuelles permettent une connexion à internet afin de les repérer sur une carte et si possible les réserver.
Schneider Electric à conçu les bornes de charge EVlink pour répondre au mieux à ces exigences. Elles s'installent sur tout type d'installation domestique, neuve ou existante, mono ou triphasée pour une installation en intérieur et en extérieur dans un coffret de protection étanche.
- Sécurité : la recharge d'un véhicule libère un fort courant -16 A ou 32 A - à travers une prise pendant 6 à 8 heures.
La borne domestique a été conçue pour supporter ces conditions particulièrement sévères sans échauffement et donc
sans risque d'incendie.
- Confort : installée de façon idéale, à proximité du véhicule la borne s'utilise de façon très intuitive.
- Maîtrise de l'énergie : disposer d'un abonnement électrique raisonnable sans risquer la disjonction.
La borne associée à un délesteur c'est la garantie de ne pas se trouver ''dans le noir'' lorsque le four est mis en marche.

Evlink

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commande de charge pour véhicule électrique (VE)

déverrouillage de secours en cas de panne de courant

Non

courant de charge

2.5 A

nombre max. de points de chargement commandables

200

avec interface de communication

Oui

Tension nominale

12...24 V

Profondeur

46 mm

Hauteur

150 mm

Largeur

157 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Gamme

Evlink

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.