Witty kit collectif IP55 3KW 2P+T M2+

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre max. de points de chargement commandables 1

Witty kit collectif IP55 3KW 2P+T M2+

 
 

Détails du produit


La prise witty de chez Hager est une prise domestique renforcée destinée à la recharge des véhicules électriques.
Développée sur la base technique de l'appareillage étanche hager cubyko, la witty prise peut être installée en intérieur comme en extérieur, en saillie ou en encastré.
Elle affiche une solidité flatteuse et dispose des indices IP55 et IK07.
D'une puissance de 3,7kW (16A monophasé), cette prise 2P+T est idéale pour la recharge de vélos électriques, scooters électriques ainsi que pour les véhicules électriques disposant d'une petite batterie ou réalisant de petits trajets.
C'est la solution idéale pour débuter dans la e-mobilité !
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Witty prise

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commande de charge pour véhicule électrique (VE)

nombre max. de points de chargement commandables

1

profondeur

68 mm

hauteur

75 mm

largeur

217 mm

Info produit

Gamme

Witty prise

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.