CDCT 95-12-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-95mm²-Bornage: 12mm

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) 12
  • Nombre de sorties relais forme d'anneau
  • section nominale 95 mm²
ICON

CDCT 95-12-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-Section: 95mm²-Bornage: 12mm (diamètre du trou: 13,2mm)

 
 

Détails du produit

Cdct

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cosse tubulaire pour conducteur en cuivre

plage étroite

Non

avec trou d'inspection

Non

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

12

Matériau

cuivre

nombre de trous de fixation

1

Couleur de l'isolation

autre

Nombre de sorties relais

forme d'anneau

section nominale

95 mm²

Traitement de surface

étamé

isolé

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85359000

Gamme

Cdct

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.