Extremite CHE-3I/12kV/70-120/2/T

Main media

Extremite tripolaire interieure, pour cables trainant tripolaires

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85469090

Terminaison de câble à moyenne/haute tension

adapté aux espaces intérieurs

Oui

tension assignée Um

12 kV

nombre de trous de fixation par cosse de câble

1

qualité du matériau d’isolation

caoutchouc (silicone)

type de terminaison de câble

rétrécissable à chaud

cosse de câble incluse

Non

avec conducteur de protection

Oui

section nominale

70...120 mm²

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

type de matériau isolant

autre

Nbre de conducteurs

3

tension nominale U0

6 kV

tension nominale U

10 kV

forme de cosse

sans

Modèle type

pour les conducteurs liés au câble

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.