Extremite SEEV/150-240

Main media

Extremite tripolaire interieure, pour cables tripolaires armes a isolation synthet. jusqu`a 7,2 kV

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39173900

Terminaison de câble à moyenne/haute tension

adapté aux espaces intérieurs

Oui

tension assignée Um

7.2 kV

diamètre avec noyau isolant

50...50 mm

nombre de trous de fixation par cosse de câble

1

qualité du matériau d’isolation

caoutchouc (silicone)

type de terminaison de câble

rétrécissable à chaud

cosse de câble incluse

Non

avec conducteur de protection

Oui

section nominale

150...240 mm²

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

type de matériau isolant

plastique

Nbre de conducteurs

3

tension nominale U0

3.6 kV

tension nominale U

6 kV

forme de cosse

sans

Modèle type

pour les conducteurs liés au câble

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.