Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LEDVANCE DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 40 W 800/900/950/1050 mA - 4 courants sélectionnables par micro interrupteurs 800 / 900 / 950 / 1050mA - 50000h - Garantie 5ans - Taux de flickering < 5%
Convertisseur LED courant constant avec réglage du courant via dip-switch. Caractéristiques produit: Disponible en 20 W, 30 W, 40 W. Installation indépendante avec kit de serre-câble en option. Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale). Type de protection : IP20. Faible taux d'ondulation de courant < 5%. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz. Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Immunité suivant EN 61547. Avantages produits: Grande flexibilité grâce aux courants de sortie réglables via un commutateur DIP. Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel. Garantie de 5 ans. Corps mince pour installations exigues. Haute efficacité et fiabilité. Domaines d'application: Convient aux luminaires LED et aux modules LED. Applicable aux luminaires des classes de protection I et II. Pour les installations SELV intérieures. Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels. Convient à une large gamme de luminaires (par une large gamme de courants de commutateur DIP). Technique / Accessoires: Kit de serre-câble pour assurer une décharge de traction appropriée.
Performance
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
adapté à une tension continue (côté primaire)
adapté à une tension constante
adapté à un courant constant
courant de sortie
Classe de protection (IP)
puissance de sortie
tension de sortie
convient pour utilisation à l’extérieur
Longueur
boîtier
Hauteur
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme