Alimentations électriques - CONTUS - CONTUS TE WH

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée alimentation en bout
  • Couleur blanc

THORN - CONTUS - Alimentations électriques blanc

 
 

Détails du produit

Alimentation électrique, blanc, fabriqué en tôle d'acier rouler-formé ; pour le raccordement électrique du système à rangée continue. Bornes de raccordement à brancher pour 5 câbles de secteur, 2 x 2 câbles d'éclairage de secours et 2 lignes de contrôle. Embouts et couvercles de protection inclus pour empêcher tout contact accidentel avec les conducteurs électriques.
Dimensions : 344 x 63 x 56 mm
Poids : 0,7 kg

Contus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées électriques pour luminaires

Hauteur/Profondeur

56 mm

Longueur

344 mm

type d'accessoire/pièce détachée

alimentation en bout

Largeur

63 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369001

Gamme

Contus

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.