Boîte de gel en forme de Y étanche avec connecteur IP68

Main media

Caractéristiques principales

  • tension nominale U0/U (Um) autre
  • section nominale du conducteur 0.5...2.5 mm²
  • Modèle type gel

Gelbox boîte de gel noir en forme Y (divisée) pour une connexion étanche livrée avec connecteur pour câbles de 1,5mm² à 2,5mm² et presses-étoupes et peut-être réutilisée plusieurs fois

 
 

Détails du produit

Pour connexions étanches et sécurisées

Pour connexions étanches et sécurisées

Luna deco opal

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Luna deco opal

Multiple de vente

1

Code Douane

94059200

Manchon de réduction / de raccordement

tension nominale U0/U (Um)

autre

accessoires de connexion

sans

jonction de transition papier / synthétique

Non

section nominale du conducteur

0.5...2.5 mm²

avec conducteur de protection

Oui

avec blindage concentrique

Non

homologation du secteur minier

Non

type de matériau isolant

plastique

nombre de conducteurs

3

adapté à

autre

Sans halogène

Oui

Modèle type

gel

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.