Boîtier IP65 avec driver 150W 24V coupure de phase

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de sortie 60...90 W
  • tension de sortie 0...24 V

Boîtier IP65 comprenant le driver 150W 24V (câblage en parallèle) coupure de phase livré avec 4 entrées/sorties pour câbles de 1,5mm² à 2,5mm²

 
 

Détails du produit

Accessoire smart

Accessoire smart

Slimline

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Driver LED

compatible avec Casambi

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Oui

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Oui

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à une tension continue (côté primaire)

Non

adapté à une tension constante

Oui

adapté à un courant constant

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

puissance de sortie

60...90 W

tension de sortie

0...24 V

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

Longueur

350 mm

consommation d'énergie

90 W

boîtier

boîtier en plastique

Hauteur

53 mm

Modèle type

statique

Largeur

130 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059200

Gamme

Slimline

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.