DETECTEUR SENSEI I PRO DIM LED DET0430

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 1 W
ICON

DETECTEUR SENSEI I PRO DIM LED DET0430

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85269200

Plafonnier / Applique murale

Adapté à un montage au plafond

Oui

Variation 1-10V

Oui

Puissance du système

1 W

Hauteur/Profondeur

40 mm

Longueur

120 mm

Montage mural

Oui

Largeur

70 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.