Cadre encastré pour Dalle 675X675 en acier laqué blanc pour faux-plafond

Main media

intérieur Cadre encastré Dalle pour faux plafond Blanc longueur 672 mm largeur 672 mm hauteur 41 mm diamètre encastrement 610 mm x 610 mm

 
 

Détails du produit

Cadre encastré : dalle led pour faux-plafond à découpe pour faux-plafond ossature 675x675mm.
Corps : acier laqué blanc.
Dimensions d'encastrement : 672x672x41mm.
Dimensions du cadre : 675x675mm.
Cadre encastré pour faux-plafond 675x675mm (pour pose d'appareils 600x600mm).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.