Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Eclairage extérieur. Ce kit comprend un câble de longueur 2,5m avec 2 embouts ainsi qu'un connecteur en forme de T et permet la connexion aux panneau solaire et luminaires. Fiches de raccordement IP67. Dim : 52x48x20mm. Garantie 5 ans.
Composants pour luminaires hybrides. Caractéristiques du produit: Charge connectée maximale par panneau solaire = 24W. Protection IP67 des fiches de raccordement . Une fois que la batterie du panneau solaire est à court d'énergie, le luminaire passe automatiquement sur le courant secteur, lorsqu'il est connecté au réseau électrique. . Avantages du produit: Capable d'utiliser à la fois l'énergie solaire et l'énergie du réseau électrique. Installation facile et raccordement électrique ne nécessitant pas d'outil ni connaissances professionnelles, indépendamment de l'alimentation électrique. Tension continue de 12 V pour une sécurité maximale des humains et des animaux. Types de produits disponibles pour différents cas d'utilisation. Zones d'application: Jardins et autres espaces extérieurs. Patios, balcons. Conseils de sécurité: Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..
Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.
Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.
Value
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Transparent
Matériau
Longueur
Type d'accessoire/pièce détachée
Hauteur
Largeur
Couleur
Pièce détachée
Accessoire
Gamme
Multiple de vente
Code Douane