Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
UNIVERSAL DL, collerette pour DL, intérieur, IP65, rond, blanc
Ce produit est une collerette pour UNIVERSAL DOWNLIGHT.
• Coloris : blanc
• Matière principale : polycarbonate (PC)
• Forme : ronde
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20/IP65
• Dimensions (H/Ø) : (0,5/8,8 cm)
• Garantie : 2 ans
• Référence SLV 1008068 / EAN 4024163292313
Discret et universellement applicable : la gamme UNIVERSAL DOWNLIGHT se décline en encastré fixe et orientable. Avant l'installation, la couleur de la lumière peut être sélectionnée dans un large spectre (2700/3000/4000/6000K) via le commutateur CCT. Une reproduction naturelle des couleurs est obtenue avec un IRC de plus de 90. De plus, grâce au boîtier Quick Connector Box, l'installation est simple et rapide. Vous pouvez également utiliser l'anneau décoratif disponible séparément en blanc, noir, or ou chromé, en rond ou en carré.
Universal downlight
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Diamètre raccord
Pièce détachée
Accessoire
Longueur
Largeur
Type d'accessoire/pièce détachée
Couleur
Hauteur
Transparent
Matériau
Gamme
Multiple de vente
Code Douane