Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
UNIVERSAL DL, collerette pour DL, intérieur, IP65, rond, noir
Ce produit est une collerette pour UNIVERSAL DOWNLIGHT.
• Coloris : noir
• Matière principale : polycarbonate (PC)
• Forme : ronde
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20/IP65
• Dimensions (H/Ø) : (0,5/8,8 cm)
• Garantie : 2 ans
• Référence SLV 1008067 / EAN 4024163292320
Discret et universellement applicable : la gamme UNIVERSAL DOWNLIGHT se décline en encastré fixe et orientable. Avant l'installation, la couleur de la lumière peut être sélectionnée dans un large spectre (2700/3000/4000/6000K) via le commutateur CCT. Une reproduction naturelle des couleurs est obtenue avec un IRC de plus de 90. De plus, grâce au boîtier Quick Connector Box, l'installation est simple et rapide. Vous pouvez également utiliser l'anneau décoratif disponible séparément en blanc, noir, or ou chromé, en rond ou en carré.
Universal downlight
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Pièce détachée
Transparent
Accessoire
Matériau
Longueur
Largeur
Type d'accessoire/pièce détachée
Hauteur
Couleur
Diamètre raccord
Gamme
Multiple de vente
Code Douane