UNIVERSAL DL, collerette décorative, intérieur, rond, orientable, blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Couleur blanc
  • type d'accessoire/pièce détachée couvercle

UNIVERSAL DL, collerette décorative pour les encastrés de plafond, intérieur, rond, orientable, blanc, diamètre 8,8 cm

 
 

Détails du produit

Le produit UNIVERSAL est une collerette pour encastré de plafond intérieur.
• Coloris : blanc
• Forme : ronde
• Dimensions (H/Ø) : (0,35/8,80 cm)
• Garantie : 2 ans
• Référence SLV 1007092 / EAN 4024163273022
Discret et universellement applicable : la gamme UNIVERSAL DOWNLIGHT se décline en encastré fixe et orientable. Avant l'installation, la couleur de la lumière peut être sélectionnée dans un large spectre (2700/3000/4000/6000K) via le commutateur CCT. Une reproduction naturelle des couleurs est obtenue avec un IRC de plus de 90. De plus, grâce au boîtier Quick Connector Box, l'installation est simple et rapide. Vous pouvez également utiliser l'anneau décoratif disponible séparément en blanc, noir, or ou chromé, en rond ou en carré.

Universal downlight

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

Diamètre raccord

88 mm

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

transparent

Non

Matériau

plastique

Largeur

88 mm

Hauteur

3.5 mm

Longueur

88 mm

Couleur

blanc

type d'accessoire/pièce détachée

couvercle

Info produit

Gamme

Universal downlight

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.