ALIMENTATION DALI/PUSH 24V 80W DT6/DT8

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de sortie 80...80 W
  • tension de sortie 24...24 V

ALIMENTATION DALI/PUSH 24V 80W DT6/DT8

 
 

Détails du produit

Ce produit est une alimentation.
• Puissance : 80W
• Tension : 220-240V 50/60Hz
• Classe de protection : II
• Indice de protection : IP 20
• Dimmable
• Dimensions en mm (L/l/H) : 346/22/32
• Diamètre d'encastrement en mm : 4
• Poids net : 0,144 kg
• Garantie : 3 ans
• Référence Novalux 101318.99 / EAN 8026833104588

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Driver LED

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Variation DSI

Non

Variation avec bouton-poussoir

Oui

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Oui

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Oui

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à une tension continue (côté primaire)

Oui

adapté à une tension constante

Oui

adapté à un courant constant

Non

Classe de protection (IP)

IP20

puissance de sortie

80...80 W

tension de sortie

24...24 V

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

Longueur

346 mm

Diamètre raccord

40 mm

boîtier

boîtier en plastique

Hauteur

22 mm

Modèle type

dynamique

Largeur

32 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.