DRIVER ECO LED 24V - 100W - IP20
• Puissance : 100W
• Tension : 220-240V 50/60Hz
• Classe de protection : I
• Indice de protection : IP 20
• Dimmable : ON/OFF
• Dimensions en mm (H/L/l) : 40/130/98
• Poids net : 0,4959 kg
• Garantie : 5 ans
• Référence Novalux 18603.99 / EAN 8026833081049
pour voir vos prix et les stocks
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
adapté à une tension continue (côté primaire)
adapté à une tension constante
adapté à un courant constant
Classe de protection (IP)
puissance de sortie
tension de sortie
convient pour utilisation à l’extérieur
Longueur
Diamètre raccord
boîtier
Hauteur
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente