HTM 105/230-240/12 OSRAM Transformateur électronique pour lampes halogènes 12V

Main media

HTM 105/230-240/12 OSRAM Transformateurs électroniques pour la variation des lampes halogènes et l'allumage / extinction des lampes LED compatibles 12'V 35..105W 11.3 V / 11.4 108 x 52 x 33mm

 
 

Détails du produit

Transformateurs électroniques pour lampes halogènes très basse tension. Caractéristiques du produit: Fréquence de ligne : 50 à 60 Hz. Suppression RI : selon EN 55015 (A1 : 2007)/CISPR 15, EN 55022. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Sécurité : selon EN 61347. Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surchauffes : électroniquement réversible. Isolation électrique entre le côté primaire et le côté secondaire. Commutation entre le transformateur électronique et la lampe impossible. Efficacité énergétique : ? 91 % (conformément à la réglementation ErP 2012/1194/CE). Gradable sur front montant (sans HTN) et sur front descendant. Avantages du produit: Très faible perte d'énergie grâce à la haute efficacité. Serre-câble disponible pour différents types de câble (HTM). Grâce à son design compact, convient à une installation offrant peu d'espace. Transformateur extrêmement compact pour des conditions d'installation offrant peu d'espace (HTN). Fonctionnement de protection dans toute la plage de charge partielle pour une longue durée de vie de la lampe. Zones d'application: Eclairage d'effet et d'accentuation. Salons. Éclairage d'objets. Salles de conférence. Restaurants. Fixation de meubles encastrés et montés en surface. Éclairage de commerces. Salles de réception.
LEDVANCE propose de nombreuses références de lampes à technologies traditionnelles :
• Fluorescence, avec des tubes T8 et T5, mais aussi des formes U ou Circulaires ; et de nombreuses lampes à ballast séparé (CFLni)
• Des lampes iodures et sodium
• Des lampes halogènes
• Des lampes UV-C
• Pour les lampes à ballast séparés, LEDVANCE propose également les alimentations correspondantes, en marque Osram
(A noter que les lampes fluorescentes (tubes et CFLni) disparaissent petit à petit du marché européen du fait de la Directive RoHS).

Traditionnel

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Gamme

Traditionnel

Transformateur TBT / lampe halogène TBT

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Oui

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

degré de protection (NEMA)

1

compatible IFTTT

Oui

protection contre les surchauffes

Oui

protection contre les surcharges

Oui

transfo de sécurité

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

puissance

35...105 W

tension de sortie

11.3...11.4 V

tension d'entrée

230...230 V

nombre de points de dérivation (paires)

4

avec disjoncteur secondaire

Oui

protégé contre les courts-circuits

Oui

encastré

Oui

Matière

plastique

longueur

108 mm

type de raccordement côté secondaire

raccordement à vis

type de transformateur

transformateur électronique

hauteur

33 mm

largeur

52 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.