Ballasts electroniques HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension nominale 220...240 V
  • puissance de lampe acceptée 28...54 W
  • Modèle type électronique

Ballast - HF-Performer Intelligent - Type de lampe: TL5 - Nombre de lampes: 1

 
 

Détails du produit

Le HF-Performer Intelligent est un ballast électronique haute fréquence compact et léger qui permet d'échanger des lampes TL5 HE et HO de même longueur afin d'optimiser la flexibilité logistique dans la conception et l'utilisation des luminaires. Grâce à sa fonctionnalité de puissance intelligente basée sur la technologie Philips EII, le HF-Performer Intelligent est optimisé pour une efficacité maximale du système (IEE CELMA A2 BAT) avec les lampes TL5 et TL5 Eco.

Hf-performer

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballast

compatible avec Casambi

Non

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

variation DSI

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

compatible IFTTT

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe)

28...54 W

adapté au nombre de sources lumineuses

1...1

finition multiwatt

Oui

pour type de lampe TC-U

Non

pour type de lampe TC-SEL

Non

pour type de lampe TC-QEL

Non

pour type de lampe TC-F

Non

pour type de lampe LS

Non

pour type de lampe T16-R

Non

pour type de lampe T38

Non

pour type de lampe HS

Non

pour type de lampe HM

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

pour type de lampe HI

Non

pour type de lampe TC-S

Non

pour type de lampe TC-T

Non

pour type de lampe T26

Non

pour type de lampe T16

Oui

pour type de lampe T-R

Non

pour type de lampe TC-TEL

Non

pour type de lampe TC-DEL

Non

pour type de lampe TC-L

Non

pour type de lampe T7

Non

pour type de lampe TC-D

Non

longueur

360 mm

pour type de lampe TC-DD

Non

serre cable

Non

puissance de lampe acceptée

28...54 W

boîtier

boîtier métallique

Gradable (O/N)

Non

hauteur

22 mm

Modèle type

électronique

largeur

30 mm

Classe électrique

sans

Info produit

Gamme

Hf-performer

Multiple de vente

1

Code Douane

85041080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.