Douille E27 Bakélite M10x1 Noir Chemise lisse 39x54mm Max 250V 4A T190

Main media

Caractéristiques principales

  • type de fixation fixation à vis
  • matériau autre
  • Culot E27

BAI Douille fonctionnelle E27 Bakélite Filetage M10x1 Noir Chemise lisse 39x54mm Max 250V 4A T190

 
 

Détails du produit

Douille E27 en bakélite avec filetage M10.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Douille

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec collier

Non

compatible IFTTT

Non

type de fixation

fixation à vis

matériau

autre

avec insertion de starter

Non

filetage de raccord

M10 x 1

couleur

noir

Modèle type

douille Edison

Culot

E27

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.