Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Contrôleur DALI 4 sorties - Jusqu'à 256 ballasts électroniques avec interfaces DALI
Contrôleurs pour systèmes de gestion de l'éclairage. Caractéristiques du produit: Contrôleur pour 4 lignes DALI. Jusqu'à 50 boutons-poussoirs/coupleurs de détecteur peuvent être intégrés. Alimentation DALI intégrée. 4 relais inverseurs librement programmables ; contact de charge : 4x 5 A. Contrôle dépendant de la lumière du jour et/ou dépendant de la présence ou manuel. Jusqu'à 4 x 16 groupes peuvent être contrôlés. Connexion PC USB. Horloge pour contrôle des événements intégrée. Programmateur hebdomadaire. Raccordement par borne sans vis. Commande de scènes d'éclairage et de séquences (rappel/mémoire). 4 lignes DALI. Fonction Corridor avec le programme de la lumière préprogrammé. Boîtier pour une installation en série. Longueur du câble de contrôle DALI : jusqu'a 300 m. Adressage automatique ou manuel. Avantages du produit: Pré-configuration Plug and Play pour une utilisation instantanée sans aucune procédure de démarrage. Batterie tampon d'interruption de la tension de secteur. Tous les luminaires dans le système peuvent être variés ou commutés. Simple création de scènes et séquences. Commutation et gradation de 256 ballasts électroniques DALI maximum. Une valeur de référence pour la commande en fonction de la lumière du jour peut être enregistrée par un double clic. Intégration de la cellule dans DALI. Zones d'application: Contrôle par pièce, contrôle par étage, contrôle en fonction de la lumière du jour. Connexion de cellules de détection de lumière et de présence dans les systèmes DALI. Salles de conférence. Bureaux : Postes de travail de groupe et individuels. Installations de production et d'assemblage. Pour les applications à l'intérieur.. Grands groupes de luminaires. Industrie. Couloirs. Bandeau lumineux. Centres logistiques. Salles de classe. Salles de sport. Salles de formation. Technique / Accessoires: Convient à jusqu'à 256 ballasts électroniques avec interfaces DALI. Configuration logiciel graphique avec une interface Windows.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
mode de commande
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Compatible IFTTT
Classe de protection (IP)
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane