Entrée universelle 4x arm. de distr. - LM-4UAS

Main media

Entrée universelle 4x arm. de distr. - LM-4UAS - Alimentation pour luminaires LED ¿ version détection

 
 

Détails du produit

Entrée universelle 4x arm. de distr. avec quatre entrées adressables indépendantes l’une de l’autre pour l’intégration de boutons-poussoirs, commutateurs classiques, de détecteurs de mouvements, d’horloges de commutation ou d’autres contacteurs dans un système de gestion par bus de l’éclairage et des pièces. Possibilité de configuration libre réalisée par du personnel d’entretien autorisée.
En fonction de l’adressage d’une entrée, tous les autres actuateurs d’une pièce ou un groupe d’actuateurs de la pièce peuvent être commandés.
Tension d’entrée 230 Vca, 50/60 Hz, montage sur rail normalisé DIN de 35 mm selon EN 50022, dimension 4 TE à 17,5 mm ; matériau : polycarbonate ignifugé, exempt d’halogène, gris clair. Ligne de bus et d’alimentation sur le secteur vissables aux entrées de l’appareil. Contacteurs prévus pour au moins 230 Vca, câblages vissables aux entrées de l’appareil.

Lm systemcomponents

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Actionneur de commutation

Classe de protection (IP)

IP20

largeur en nombre de modules

4

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Gamme

Lm systemcomponents

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.