LDV Smart+ MAT PLUG EU WH

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur blanc

Prise connectée LEDVANCE Smart + Matter PLUG EU blanche IP20 avec compteur d'énergie - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa, Homekit

 
 

Détails du produit

Prise avec prise intelligente pour contrôler les appareils non intelligents grâce à la technologie Matter over WiFi. Caractéristiques du produit: Puissance de commutation élevée : jusqu'à 2300 W / 10 A. Compteur d'énergie. Planification. Protocole réseau : Matter over WiFi (2,4 GHz). Compatible avec Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings et d'autres plateformes compatibles Matter. Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0). Avantages du produit: Contrôle sans fil via l'application ou la commande vocale. Intégration transparente avec les systèmes compatibles Matter. Processus de configuration simplifié grâce aux étapes d'installation standard conviviales. Sécurité améliorée grâce à la mise en œuvre de forts protocoles de cryptage et d'authentification . Conception compacte, compatible avec tous types de prises et n'interfère pas avec les prises voisines. Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles. Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques. Surveille la consommation d'énergie des appareils connectés et suit la consommation d'énergie. Zones d'application: Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles. Lorsque les utilisateurs souhaitent mélanger et connecter des produits Smart Home issus de différents fabricants. Conseils de sécurité: Débranchez les appareils qui génèrent de la chaleur du secteur après utilisation afin d'éviter qu'ils ne soient allumés par inadvertance.. Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.. N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.. À connecter à un disjoncteur automatique (pour max.10 A). Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

L'éclairage connecté offre des fonctionnalités allant bien au-delà du simple ON/OFF
Avec la large gamme SMART+, gérez le fonctionnement des lampes, luminaires, rubans LED, prises connectées et autres produits en toute simplicité. Modifiez votre éclairage (gradation, variation de blanc, changement de couleurs selon les modèles) à la volée ou paramétrez des comportements différents selon l'heure et le jour, cela ne dépend que de vos envies !
Contrôle grâce à une application mobile ou vocalement grâce à la compatibilité avec la majorité des enceintes connectés.

Smart+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Smart+

Prise de courant

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible IFTTT

Oui

avec éclairage d'orientation

Non

profondeur d'appareil

48 mm

hauteur d'appareil

82.4 mm

largeur d'appareil

48 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

Matériau

autre

Qualité du matériau

thermoplastique

avec dispositif on/off

Non

nombre de phases

1

Traitement de surface

non traité

type de connexion

autre

sans halogène

Oui

Couleur

blanc

Type de pose

autre

tension nominale

230 V

Intensité

10 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.