Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prise Connectée LEDVANCE Smart+ ZigBee 3.0 - IP20 - 16A - 3680W maximum Contrôle via une passerelle compatible (Philips Hue / Ikea Trädfri..)
Veilleuse sur prise connectée pour contrôler des appareils conventionnels avec la technologie Zigbee. Caractéristiques du produit: Contrôle via le système de domotique compatible ou le bouton marche / arrêt de l'appareil. Commande vocale via l'assistant Google Assistant ou Amazon Alexa (ceci dépend du système déjà utilisé). La fonctionnalité dépend du type de contrôle utilisé. Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A. Protocole réseau : ZigBee 3.0. Veilleuse intégrée avec blanc chaud, sans variation. Planification. Avantages du produit: Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles. Veilleuse comme lumière d'orientation ou lumière de sécurité la nuit ou dans les zones sombres. Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard. Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques. Zones d'application: Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles. Veilleuse comme lumière d'orientation ou lumière de sécurité pour les chambres d'enfants, les escaliers ou les chambres. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application nécessite un système Smart Home compatible. Conseils de sécurité: Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.. Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.. N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.. À connecter à un disjoncteur automatique (max. 16 A).. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..
L'éclairage connecté offre des fonctionnalités allant bien au-delà du simple ON/OFF
Avec la large gamme SMART+, gérez le fonctionnement des lampes, luminaires, rubans LED, prises connectées et autres produits en toute simplicité. Modifiez votre éclairage (gradation, variation de blanc, changement de couleurs selon les modèles) à la volée ou paramétrez des comportements différents selon l'heure et le jour, cela ne dépend que de vos envies !
Contrôle grâce à une application mobile ou vocalement grâce à la compatibilité avec la majorité des enceintes connectés.
Smart+
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Commande via Bluetooth
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
type d'alimentation électrique
Classe de protection (IP)
Hauteur
Profondeur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane