Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prise Connectée LEDVANCE Smart+ ZigBee 3.0 - IP44 - 16A - 3680W maximum Contrôle via une passerelle compatible (Philips Hue / Ikea Trädfri..)
Outdoor plug with smart socket to control non smart devices with Zigbee technology. Caractéristiques du produit: Contrôle via un système smart home compatible ou le bouton marche/arrêt sur le produit. Commande vocale via l'assistant Google Assistant ou Amazon Alexa (ceci dépend du système déjà utilisé). Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible. Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A. Protocole réseau : ZigBee 3.0. Type de protection : IP44. Pour une fonctionnalité complète, connexion à un système domotique intelligent compatible (passerelle et application) requise. Avantages du produit: Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles. Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques. Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard. Le couvercle de la prise peut être fermé pour la protection contre les projections d'eau. Zones d'application: Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles. Jardins, balcons et autres espaces extérieurs. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application nécessite un système Smart Home compatible. Conseils de sécurité: Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.. Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.. N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.. À connecter à un disjoncteur automatique (max. 16 A).. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..
L'éclairage connecté offre des fonctionnalités allant bien au-delà du simple ON/OFF
Avec la large gamme SMART+, gérez le fonctionnement des lampes, luminaires, rubans LED, prises connectées et autres produits en toute simplicité. Modifiez votre éclairage (gradation, variation de blanc, changement de couleurs selon les modèles) à la volée ou paramétrez des comportements différents selon l'heure et le jour, cela ne dépend que de vos envies !
Contrôle grâce à une application mobile ou vocalement grâce à la compatibilité avec la majorité des enceintes connectés.
Smart+
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible IFTTT
Classe de protection (IP)
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
type d'alimentation électrique
Diamètre raccord
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane