Leddim variateur num. blanc coupure de phase 350VA pour gradation stable

Main media

Caractéristiques principales

  • type de charge universel et LED
  • type de commande bouton pousse et tourne
  • composition mécanisme complet avec cadre

Leddim interrupteur variateur rotatif numérique blanc par quantité de 6 à coupure de phase descendante 350VA pour une gradation stable de l'éclairage matériau : polycarbonate (PC)

 
 

Détails du produit

Gamme SG Smart rendant la maison intelligente

Gamme complète intelligente SG Smart

Leddim 350

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Leddim 350

Multiple de vente

1

Code Douane

94059200

Variateur de lumière

luminosité min. contrôlable

Oui

puissance max. de commutation LED

280 W

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

puissance nominale de charge capacitive

350...350 VA

puissance nominale de charge inductive

0...0 VA

puissance nominale charge ohmique/résistive

350...350 W

contrôle d'app via Bluetooth

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

23 mm

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Oui

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

1

profondeur d'appareil

42 mm

hauteur d'appareil

84 mm

finition de la surface

mat

transparent

Non

tension de commande

220...240 V

IK

IK00

Tension nominale

220...240 V

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de présence

Non

largeur d'appareil

84 mm

section de conducteur

0.5...4 mm²

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

cablage en série

Oui

numéro RAL (équivalent)

9003

commande auxiliaire possible

Non

commande infrarouge possible

Non

commande radio possible

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement

Oui

mémoire de valeurs de luminosité

Oui

type de fixation

fixation avec vis

Matériau

plastique

type de charge

universel et LED

Type de pose

encastré

qualité du matériau

thermoplastique

fréquence

50...60 Hz

consommation d'énergie

1 W

Traitement de surface

non traité

type de connexion

borne à vis

Nbre de postes

1

sans halogène

Oui

Couleur

blanc

type de commande

bouton pousse et tourne

composition

mécanisme complet avec cadre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.